Motion
85094647

Made in USA
85094647

20 x 20 x 4", MERV 13, 80 a 85% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con reverso de alambre, Marco de la mesa de bebidas, 500 FPM máx., 1,400 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11707746
No. Fabricante 85094647
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85094647

20 x 20 x 4", MERV 13, 80 a 85% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con reverso de alambre, Marco de la mesa de bebidas, 500 FPM máx., 1,400 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11707746
No. Fabricante 85094647
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    19-1/2 pulg.
  • Anchura real
    19-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    13
  • Altura total nominal
    20 pulg.
  • Ancho total nominal
    20 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    3-3/4 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    1400
  • Tipo de filtro
    Pliegues con reverso de alambre
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.27 pulg.
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    500 FPM
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético
  • Profundidad total nominal
    4 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    80-85
  • Pliegues por pie cuadrado
    11
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
85094647 85094647 VERDE 13 20X20X4 MÚLTIPLE
  • Gana puntos LEED

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo