Motion
85241305

Made in USA
85241305

0.01" de grosor, 3/8" interior x 5/8" de diámetro exterior, cuña redonda 5/16" tornillo, aluminio comercial sin recubrimiento
Artículo MI #11707786
No. Fabricante 85241305
Precio9.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85241305

0.01" de grosor, 3/8" interior x 5/8" de diámetro exterior, cuña redonda 5/16" tornillo, aluminio comercial sin recubrimiento
Artículo MI #11707786
No. Fabricante 85241305

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16 pulg.
  • Grosor
    0.0100 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Aluminio
  • Calidad del material
    Comercial
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0010 a 0.0010 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
85241305 85241305 0.01T.375ID.625OD 10PK
  • El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
  • Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, ajustan las juntas y proporcionan un espaciado preciso.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo