Motion
85241495

Made in USA
85241495

0.02" de grosor, 3/4" interior x 1-1/8" de diámetro exterior, cuña redonda 5/8" tornillo, aluminio comercial sin recubrimiento
Artículo MI #11707805
No. Fabricante 85241495
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85241495

0.02" de grosor, 3/4" interior x 1-1/8" de diámetro exterior, cuña redonda 5/8" tornillo, aluminio comercial sin recubrimiento
Artículo MI #11707805
No. Fabricante 85241495
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/8 pulg.
  • Grosor
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Aluminio
  • Calidad del material
    Comercial
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0025 a 0.0025 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
85241495 85241495 .02T .75ID1.125OD 10PK
  • El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
  • Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, ajustan las juntas y proporcionan un espaciado preciso.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo