Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Tamaño del tornillo5/8 pulg.
- Grosor0.0050 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAluminio
- Calidad del materialComercial
- Tolerancia de espesorDe -0.0005 a 0.0005 pulg.
- TipoCuña redonda
Descripción general
- El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
- Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
- Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, ajustan las juntas y proporcionan un espaciado preciso.