Motion
85260651

Made in USA
85260651

Respaldo adhesivo de lámina de silicona naranja-roja de 12" x 12" x 1/16", 45 a 55 Shore A, resistencia a la tracción de 650 psi, -60 a 600°F
Artículo MI #11707824
No. Fabricante 85260651
Precio201.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85260651

Respaldo adhesivo de lámina de silicona naranja-roja de 12" x 12" x 1/16", 45 a 55 Shore A, resistencia a la tracción de 650 psi, -60 a 600°F
Artículo MI #11707824
No. Fabricante 85260651

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio201.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    650
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo
  • Color
    Naranja-Rojo
  • Durómetro Costa A
    45 - 55
  • Material
    Silicona
  • Temperatura máxima
    600.000 °F
  • Temperatura mínima
    -60.000 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
85260651 85260651 1/16"X12"X12" 50D ALTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo