Motion
85281723

Made in USA
85281723

3/16" Diámetro del pasador, 7/8" OAL, Pasador de horquilla estándar; 3/32" del orificio, 25/32" Longitud utilizable, Acero galvanizado
Artículo MI #11707828
No. Fabricante 85281723
Precio0.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85281723

3/16" Diámetro del pasador, 7/8" OAL, Pasador de horquilla estándar; 3/32" del orificio, 25/32" Longitud utilizable, Acero galvanizado
Artículo MI #11707828
No. Fabricante 85281723

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3/32 pulg.
  • Longitud máxima utilizable
    25/32 pulg.
  • Longitud total
    7/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1010-1018
  • Número de orificios
    1
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
85281723 85281723 3/16" DIA X 7/8" ZINC
  • Los pasadores de horquilla estándar tienen un eje liso con un orificio en el extremo del eje
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo