Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio3/32 pulg.
- Longitud máxima utilizable1-29/32 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del pasador3/16 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del material1010-1018
- Número de orificios1
- TipoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
DIA DE 85281764 85281764 3/16" X 2" ZINC P
- Los pasadores de horquilla estándar tienen un eje liso con un orificio en el extremo del eje
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.