Motion
85281905

Made in USA
85281905

1/4" Diámetro del pasador, 2-1/2" OAL, Pasador de horquilla estándar; 3/32" del orificio, 2-13/32" Longitud utilizable, Acero galvanizado
Artículo MI #11707846
No. Fabricante 85281905
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85281905

1/4" Diámetro del pasador, 2-1/2" OAL, Pasador de horquilla estándar; 3/32" del orificio, 2-13/32" Longitud utilizable, Acero galvanizado
Artículo MI #11707846
No. Fabricante 85281905
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3/32 pulg.
  • Longitud máxima utilizable
    2-13/32 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1010-1018
  • Número de orificios
    1
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
DIA DE 85281905 85281905 1/4" X 2-1/2" ZIN
  • Los pasadores de horquilla estándar tienen un eje liso con un orificio en el extremo del eje
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo