Motion
85326866

Made in USA
85326866

#6-32 UNC Hex Socket Cap Screw;Alloy Steel, Black Oxide, Partially Threaded, 1-1/4" Length Under Head
Artículo MI #11707862
No. Fabricante 85326866
Precio0.35 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85326866

#6-32 UNC Hex Socket Cap Screw;Alloy Steel, Black Oxide, Partially Threaded, 1-1/4" Length Under Head
Artículo MI #11707862
No. Fabricante 85326866

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.35 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/32in
  • Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.00 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B2.2; ANSI B18.3; ANSI B18.8.2; MS16555
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Parcialmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
85326866 85326866 6-32 X 1-1/4" CABEZA SKT
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo