Motion
85507481

Made in USA
85507481

Eje redondo - Acero, 0.5000 pulg. de diámetro, 36.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #11707895
No. Fabricante 85507481
Precio109.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85507481

Eje redondo - Acero, 0.5000 pulg. de diámetro, 36.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #11707895
No. Fabricante 85507481

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio109.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la llave
    1/8
  • Longitud
    36 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    36.0000 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Estilo
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
85507481 85507481 1/2 X 36" 1018 LLAVE STL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo