Motion
85507556

Made in USA
85507556

1/2" Diam, 1' Largo, 2024 Eje lineal redondo con llave de aluminio Llave de 1/8"
Artículo MI #11707902
No. Fabricante 85507556
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85507556

1/2" Diam, 1' Largo, 2024 Eje lineal redondo con llave de aluminio Llave de 1/8"
Artículo MI #11707902
No. Fabricante 85507556
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la llave
    1/8
  • Longitud
    12 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Calidad del material
    2024
  • Estilo
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
85507556 85507556 1/2 X 12" 2024 ALUM KE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo