Motion
85507671

Made in USA
85507671

Eje redondo - Acero, 0.6250 pulg. de diámetro, 72.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #11707914
No. Fabricante 85507671
Precio204.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85507671

Eje redondo - Acero, 0.6250 pulg. de diámetro, 72.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #11707914
No. Fabricante 85507671

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio204.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la llave
    3/16
  • Longitud
    72 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    72.0000 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1045
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Estilo
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
85507671 85507671 5/8 X 72" GP1045 CON LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo