Motion
85507820

Made in USA
85507820

Eje redondo - Acero, 0.7500 pulg. de diámetro, 24.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #11707929
No. Fabricante 85507820
Precio105.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85507820

Eje redondo - Acero, 0.7500 pulg. de diámetro, 24.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #11707929
No. Fabricante 85507820

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio105.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la llave
    3/16
  • Longitud
    24 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    24.0000 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Estilo
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
85507820 85507820 3/4 X 24" 1018 LLAVE STL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo