Motion
85507879

Made in USA
85507879

Eje redondo - Acero, 0.7500 pulg. de diámetro, 60.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #11707934
No. Fabricante 85507879
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85507879

Eje redondo - Acero, 0.7500 pulg. de diámetro, 60.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #11707934
No. Fabricante 85507879
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la llave
    3/16
  • Longitud
    60 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    60.0000 pulg.

Details

  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1045
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Estilo
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
85507879 85507879 3/4 X 60" GP1045 CON LLAVE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo