Motion
85510287

Made in USA
85510287

Eje redondo - Acero, 1.0000 pulg. de diámetro, 72.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #11707961
No. Fabricante 85510287
Precio312.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85510287

Eje redondo - Acero, 1.0000 pulg. de diámetro, 72.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #11707961
No. Fabricante 85510287

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio312.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1 pulg.
  • Tamaño de la llave
    1/4
  • Longitud
    72 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    72.0000 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Estilo
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
TECLA STL 1018 85510287 85510287 1" X 72"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo