Motion
85510402

Made in USA
85510402

Eje redondo - Acero, 1.1250 pulg. de diámetro, 72.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #11707973
No. Fabricante 85510402
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85510402

Eje redondo - Acero, 1.1250 pulg. de diámetro, 72.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #11707973
No. Fabricante 85510402
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la llave
    1/4
  • Longitud
    72 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    72.0000 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1045
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Estilo
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
85510402 85510402 1-1/8X72" GP1045 CON LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo