Motion
85510576

Made in USA
85510576

1-1/4" Diam, 5' Largo, 1045 Eje lineal redondo con chaveta de acero Llave de 1/4"
Artículo MI #11707990
No. Fabricante 85510576
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85510576

1-1/4" Diam, 5' Largo, 1045 Eje lineal redondo con chaveta de acero Llave de 1/4"
Artículo MI #11707990
No. Fabricante 85510576
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la llave
    1/4
  • Longitud
    60 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1045
  • Estilo
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
85510576 85510576 1-1/4 X 60" GP1045 LLAVE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo