Motion
85511806

Made in USA
85511806

Eje redondo - Acero, 2.4375 pulg. de diámetro, 72.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #11708103
No. Fabricante 85511806
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85511806

Eje redondo - Acero, 2.4375 pulg. de diámetro, 72.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #11708103
No. Fabricante 85511806
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    2-7/16 pulg.
  • Tamaño de la llave
    5/8
  • Longitud
    72 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Longitud total
    72.0000 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1045
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Estilo
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
85511806 85511806 2-7/16X72" G1045 CON LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo