Motion
85511814

Made in USA
85511814

Eje redondo - Acero inoxidable, 60.0000 in de longitud total
Artículo MI #11708104
No. Fabricante 85511814
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85511814

Eje redondo - Acero inoxidable, 60.0000 in de longitud total
Artículo MI #11708104
No. Fabricante 85511814

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    2-7/16 pulg.
  • Tamaño de la llave
    5/8
  • Longitud
    60 pulg.
  • Longitud total
    60.0000 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Estilo
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
85511814 85511814 2-7/16X60" G304S CON LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo