Motion
85527935

Made in USA
85527935

3/8" Diámetro del pasador, 3-1/2" OAL, Pasador de horquilla estándar; 5/32" del orificio, 3-11/32" Longitud utilizable, Acero galvanizado
Artículo MI #11708139
No. Fabricante 85527935
Precio1.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85527935

3/8" Diámetro del pasador, 3-1/2" OAL, Pasador de horquilla estándar; 5/32" del orificio, 3-11/32" Longitud utilizable, Acero galvanizado
Artículo MI #11708139
No. Fabricante 85527935

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    5/32 pulg.
  • Longitud máxima utilizable
    3-11/32 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1010-1018
  • Número de orificios
    1
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
DIA DE 85527935 85527935 3/8" X 3-1/2" ZIN
  • Los pasadores de horquilla estándar tienen un eje liso con un orificio en el extremo del eje
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo