Motion
85528222

Made in USA
85528222

3/4" Diámetro del pasador, 5" OAL, Clavija de horquilla estándar; 5/32" del orificio, 4-27/32" Longitud utilizable, Acero sin recubrimiento
Artículo MI #11708168
No. Fabricante 85528222
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85528222

3/4" Diámetro del pasador, 5" OAL, Clavija de horquilla estándar; 5/32" del orificio, 4-27/32" Longitud utilizable, Acero sin recubrimiento
Artículo MI #11708168
No. Fabricante 85528222
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    5/32 pulg.
  • Longitud máxima utilizable
    4-27/32 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1010-1018
  • Número de orificios
    1
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
DIA DE 85528222 85528222 3/4" X 5" ZINC PL
  • Los pasadores de horquilla estándar tienen un eje liso con un orificio en el extremo del eje
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo