Motion
85607265

Made in USA
85607265

24 pulgadas, Cuello de cisne, Montaje magnético, Incandescente, Negro, Luz para tareas de uso general; 100 vatios, 120 voltios, Sin aumento
Artículo MI #11708180
No. Fabricante 85607265
Precio298.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85607265

24 pulgadas, Cuello de cisne, Montaje magnético, Incandescente, Negro, Luz para tareas de uso general; 100 vatios, 120 voltios, Sin aumento
Artículo MI #11708180
No. Fabricante 85607265

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio298.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del brazo
    24 pulg.
  • Longitud del cable
    6 pies
  • Diámetro de la cabeza
    4-1/2 pulg.
  • Vataje
    100 W

Detalles

  • Tipo de brazo ajustable
    Cuello de cisne
  • Color
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Propósito general
  • Tipo de lámpara
    Incandescente
  • Ampliación
    1 x
  • Tipo de montaje
    Montaje magnético
  • Código PSC
    6210
  • Estándares cumplidos
    Listado cUL
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
85607265 85607265 24" 100W FLEXARM MAGNE
  • Las luces de uso general se utilizan para una variedad de aplicaciones. Pueden montarse en muchos espacios de trabajo diferentes o en máquinas. Algunas luces de tareas de uso general pueden ser para uso más intensivo cuando se montan en máquinas. Pueden soportar vibraciones, polvo y humedad.
  • Las lámparas incandescentes contienen filamentos de tungsteno que se calientan con una corriente eléctrica hasta que emiten luz. Estas lámparas se basan en la tecnología de iluminación original. La emisión de luz y la vida útil de la tecnología más reciente han superado a la de las incandescentes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo