Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del brazo24 pulg.
- Longitud del cable6 pies
- Diámetro de la cabeza4-1/2 pulg.
- Vataje100 W
Detalles
- Tipo de brazo ajustableCuello de cisne
- ColorNegro
- Tipo de accesorioPropósito general
- Tipo de lámparaIncandescente
- Ampliación1 x
- Tipo de montajeAbrazadera encendida
- Código PSC6210
- Estándares cumplidosListado cUL
- Voltaje120 V
Descripción general
- Las luces de uso general se utilizan para una variedad de aplicaciones. Pueden montarse en muchos espacios de trabajo diferentes o en máquinas. Algunas luces de tareas de uso general pueden ser para uso más intensivo cuando se montan en máquinas. Pueden soportar vibraciones, polvo y humedad.
- Las lámparas incandescentes contienen filamentos de tungsteno que se calientan con una corriente eléctrica hasta que emiten luz. Estas lámparas se basan en la tecnología de iluminación original. La emisión de luz y la vida útil de la tecnología más reciente han superado a la de las incandescentes.