Motion
85607307

Made in USA
85607307

18 Inch, Gooseneck, Coupler Mounted, Halogen, Black, General Purpose Task Light;100 Watt, 120 Volt, Nonmagnifying
Artículo MI #11708183
No. Fabricante 85607307
Precio160.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85607307

18 Inch, Gooseneck, Coupler Mounted, Halogen, Black, General Purpose Task Light;100 Watt, 120 Volt, Nonmagnifying
Artículo MI #11708183
No. Fabricante 85607307

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio160.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del brazo
    18 pulg.
  • Longitud del cable
    6 pies
  • Diámetro de la cabeza
    4-1/2 pulg.
  • Vataje
    100 W

Detalles

  • Tipo de brazo ajustable
    Cuello de cisne
  • Color
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Propósito general
  • Tipo de lámpara
    Halógeno
  • Ampliación
    1 x
  • Tipo de montaje
    Montaje del acoplador
  • Código PSC
    6210
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR RÁPIDO DE BRAZO DE 85607307 85607307 18"
  • Las luces de uso general se utilizan para una variedad de aplicaciones. Pueden montarse en muchos espacios de trabajo diferentes o en máquinas. Algunas luces de tareas de uso general pueden ser para uso más intensivo cuando se montan en máquinas. Pueden soportar vibraciones, polvo y humedad.
  • Los halógenos son una alternativa más brillante, blanca y duradera para ahorrar energía que las lámparas incandescentes estándar. El filamento más delgado de una lámpara halógena se regenera con gas, lo que hace que la lámpara dure más tiempo, pero hace que se caliente más.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo