Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal1/2 pulg.
- Longitud1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28 pulg.
Details
- RecubrimientoDicromato amarillo zinc
- Sujetador estándarASME B18.2.1
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNF
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
85725125 85725125 1/4-28 X 1 1/4 HX HD C
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.