Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio5/32 pulg.
- Longitud máxima utilizable3-19/32 pulg.
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Diámetro del pasador3/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Número de orificios1
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
- Los pasadores de horquilla estándar tienen un eje liso con un orificio en el extremo del eje.