Motion
85931236

Made in USA
85931236

Diámetro de la clavija de 1/8 in, Diámetro de la cabeza de 1/4 in x Altura de la cabeza de 1/8 in, 10 in OAL, Pasador de núcleo duro; Acero, Longitud de la clavija de 9-7/8 in
Artículo MI #11708331
No. Fabricante 85931236
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85931236

Diámetro de la clavija de 1/8 in, Diámetro de la cabeza de 1/4 in x Altura de la cabeza de 1/8 in, 10 in OAL, Pasador de núcleo duro; Acero, Longitud de la clavija de 9-7/8 in
Artículo MI #11708331
No. Fabricante 85931236
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/4 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/8 pulg.
  • Longitud del pasador
    5.7500 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Dureza del pasador
    Duro

Descripción general

Descripción del fabricante
CLAVIJA 85931236 85931236 1/8 X 10 HARD CORE
  • El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo