Motion
85931764

Made in USA
85931764

Diámetro de la clavija de 1/8 in, Diámetro de la cabeza de 1/4 in x Altura de la cabeza de 1/8 in, 12 in OAL, Pasador central de conductividad; Aleación de cobre, Longitud de la clavija de 11-7/8 in
Artículo MI #11708333
No. Fabricante 85931764
Precio76.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85931764

Diámetro de la clavija de 1/8 in, Diámetro de la cabeza de 1/4 in x Altura de la cabeza de 1/8 in, 12 in OAL, Pasador central de conductividad; Aleación de cobre, Longitud de la clavija de 11-7/8 in
Artículo MI #11708333
No. Fabricante 85931764

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio76.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.2500
  • Altura del cabezal
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/8 pulg.
  • Longitud del pasador
    11.8750

Detalles

  • Material
    Aleación de cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
85931764 85931764 1/8 X 12 IPS BCF CORE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo