Motion
85931863

Made in USA
85931863

Diámetro de la clavija de 1/4 in, Diámetro de la cabeza de 7/16 in x Altura de la cabeza de 3/16 in, 18 in OAL, Pasador central de conductividad; Aleación de cobre, Longitud de la clavija de 17-13/16 in
Artículo MI #11708334
No. Fabricante 85931863
Precio163.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85931863

Diámetro de la clavija de 1/4 in, Diámetro de la cabeza de 7/16 in x Altura de la cabeza de 3/16 in, 18 in OAL, Pasador central de conductividad; Aleación de cobre, Longitud de la clavija de 17-13/16 in
Artículo MI #11708334
No. Fabricante 85931863

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio163.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.4375
  • Altura del cabezal
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Longitud del pasador
    17.8130

Detalles

  • Material
    Aleación de cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
85931863 85931863 1/4 X 18 IPS BCF CORE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo