Motion
86017720

Made in USA
86017720

24 Inch, Gooseneck, Magnetic Mounted, Compact Fluorescent, Black, General Purpose Task Light;23 Watt, 120 Volt, Nonmagnifying
Artículo MI #11708392
No. Fabricante 86017720
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
86017720

24 Inch, Gooseneck, Magnetic Mounted, Compact Fluorescent, Black, General Purpose Task Light;23 Watt, 120 Volt, Nonmagnifying
Artículo MI #11708392
No. Fabricante 86017720
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del brazo
    24 pulg.
  • Longitud del cable
    6 pies
  • Diámetro de la cabeza
    4-1/2 pulg.
  • Vataje
    23 W

Detalles

  • Tipo de brazo ajustable
    Cuello de cisne
  • Color
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Propósito general
  • Tipo de lámpara
    Fluorescente compacto
  • Ampliación
    1 x
  • Tipo de montaje
    Montaje magnético
  • Código PSC
    6210
  • Estándares cumplidos
    Listed CSA, Energy Star, Listed UL
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
BASE DE MAGNÉTICO CFL FL de 86017720 86017720 24"
  • Las lámparas fluorescentes compactas son pequeñas y se diseñan comúnmente con una o más curvas en el tubo. Las lámparas fluorescentes funcionan a temperaturas más bajas y son más eficientes que las incandescentes.
  • Las luces de uso general se utilizan para una variedad de aplicaciones. Pueden montarse en muchos espacios de trabajo diferentes o en máquinas. Algunas luces de tareas de uso general pueden ser para uso más intensivo cuando se montan en máquinas. Pueden soportar vibraciones, polvo y humedad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo