Motion
86318284

Made in USA
86318284

Filtro de panel plisado - MERV: flujo de aire de 10, 500 fpm, material sintético
Artículo MI #11708604
No. Fabricante 86318284
Precio38.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
86318284

Filtro de panel plisado - MERV: flujo de aire de 10, 500 fpm, material sintético
Artículo MI #11708604
No. Fabricante 86318284

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    24-3/8 pulg.
  • Anchura real
    28-3/8 pulg.
  • Clasificación MERV
    10
  • Altura total nominal
    25 pulg.
  • Ancho total nominal
    29 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    3-3/4 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    3150
  • Material del filtro
    Sintético
  • Tipo de filtro
    Plegado
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Cartón
  • Bastidor integrado
  • Flujo de aire máximo
    500 fpm
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético
  • MERV
    10
  • Profundidad total nominal
    4 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    55
  • Pliegues por pie cuadrado
    15
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
86318284 86318284 25X29X4 CABEZA ALTA INDIVIDUAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo