Motion
86494127

Made in USA
86494127

Dial de 3-1/2", rosca 1/4 , rango de escala 30-0-300 , montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 1 % de la escala
Artículo MI #11708716
No. Fabricante 86494127
Precio326.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
86494127

Dial de 3-1/2", rosca 1/4 , rango de escala 30-0-300 , montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 1 % de la escala
Artículo MI #11708716
No. Fabricante 86494127

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio326.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    3-1/2
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Detalles

  • Precisión
    1.00
  • Material de la caja
    Plástico
  • Conexión
    Inferior
  • Tipo de marcación
    Analógico
  • PSI máximo
    300
  • PSI mínimo
    -30
  • Rangos de medición de escala
    30-0-300
  • Tipo
    Manómetros industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
86494127 86494127 30/0/300 .25 FRASCO DE 3.5"
  • Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo