Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del dial3-1/2
- Tamaño de la rosca1/4
Detalles
- Precisión1.00
- Material de la cajaPlástico
- ConexiónInferior
- Tipo de marcaciónAnalógico
- PSI máximo30
- PSI mínimo0
- Rangos de medición de escala0-30
- TipoManómetros industriales
Descripción general
- Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.