Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del dial4-1/2
- Diámetro de la cara4.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4
Detalles
- Precisión1.00
- Material de la cajaPlástico
- ConexiónInferior
- Tipo de marcaciónAnalógico
- Tipo de indicadorManómetro
- PSI máximo300
- PSI mínimo-30
- Rangos de medición de escala30-0-300
- TipoManómetros industriales
Descripción general
- Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.