Motion
86494333

Made in USA
86494333

Dial de 4-1/2", rosca 1/4 , rango de escala 0-100 , montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 1 % de la escala
Artículo MI #11708736
No. Fabricante 86494333
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
86494333

Dial de 4-1/2", rosca 1/4 , rango de escala 0-100 , montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 1 % de la escala
Artículo MI #11708736
No. Fabricante 86494333
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del dial
    4-1/2
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Details

  • Precisión
    1.00
  • Material de la caja
    Plástico
  • Conexión
    Inferior
  • Tipo de marcación
    Analógico
  • PSI máximo
    100
  • PSI mínimo
    0
  • Rangos de medición de escala
    0-100
  • Tipo
    Manómetros industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
86494333 86494333 0/100 .25 CONT. INFERIOR 4.
  • Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo