Especificaciones
Dimensiones
- Altura real23-3/8 pulg.
- Anchura real23-3/8 pulg.
- Clasificación MERV8
- Altura total nominal24 pulg.
- Ancho total nominal24 pulg.
Detalles
- Profundidad real3/4 pulg.
- CapacidadAlto
- CFM2000
- Tipo de filtroPliegues con reverso de alambre
- Resistencia final a Fpm1 pulg.
- Material del bastidorTabla de bebidas
- Resistencia inicial a Fpm0.37 pulg.
- Bastidor integradoSí
- Flujo de aire máximo500 FPM
- Temperatura máxima120˚ F
- Tipo de medioAlgodón/poliéster; carbón activado
- Profundidad total nominal1 pulg.
- Eficiencia de captura de partículas70
- Pliegues por pie cuadrado12
- Estándares cumplidosUL 900, ASHRAE 52.2-2012
Descripción general
- Eliminación de olores