Motion
86762333

Made in USA
86762333

12" x 12" x 1/4" Hoja de silicona naranja-roja 30 Shore A, 650 psi Resistencia a la tracción, -60 a 500°F
Artículo MI #11708768
No. Fabricante 86762333
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
86762333

12" x 12" x 1/4" Hoja de silicona naranja-roja 30 Shore A, 650 psi Resistencia a la tracción, -60 a 500°F
Artículo MI #11708768
No. Fabricante 86762333
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    650
  • Grosor
    1/4 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Color
    Naranja-Rojo
  • Durómetro Costa A
    30
  • Material
    Silicona
  • Temperatura máxima
    500.000 °F
  • Temperatura mínima
    -60.000 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
86762333 86762333 1/4"X12"X12" 30D SUAVE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo