Motion
87226031

Made in USA
87226031

Diam de cabeza de 7/64 in, molde sólido de acero de alta velocidad, blanco y punzón; altura de cabeza de 3/32 in
Artículo MI #11708783
No. Fabricante 87226031
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
87226031

Diam de cabeza de 7/64 in, molde sólido de acero de alta velocidad, blanco y punzón; altura de cabeza de 3/32 in
Artículo MI #11708783
No. Fabricante 87226031

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.1094 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.0938 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2

Descripción general

Descripción del fabricante
87226031 87226031 .060X2-1/2" M2 PI PRINCIPAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo