Motion
87604708

Made in USA
87604708

1/8" de diámetro del hombro x 1/4" de longitud del hombro, #4-40 UNC, tornillo de hombro ranurado;300, 18-8 acero inoxidable, sin recubrimiento, 1/4" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11708795
No. Fabricante 87604708
Precio2.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
87604708

1/8" de diámetro del hombro x 1/4" de longitud del hombro, #4-40 UNC, tornillo de hombro ranurado;300, 18-8 acero inoxidable, sin recubrimiento, 1/4" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11708795
No. Fabricante 87604708

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    1/8in
  • Diámetro del hombro
    1/8 pulg.
  • Longitud del hombro
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #4-40

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300, 18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
87604708 87604708 1/8X1/4 4-40THD 18-8SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo