Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal1/8in
- Diámetro del hombro1/4 pulg.
- Longitud del hombro3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-32
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- Sujetador estándarMIL-S-21472; QQ-P-35
- Recubrimiento de acabadoPasivado
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material303, 18-8
- Rosca estándarUNF
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.