Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal1/8in
- Diámetro del hombro1/8 pulg.
- Longitud del hombro1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#4-40
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material300, 18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.