Motion
87604740

Made in USA
87604740

1/4" Diámetro del hombro x 5/8" Longitud del hombro, #10-32 UNF, Tornillo de hombro ranurado;303, 18-8 Acero inoxidable, Acabado pasivado, 3/8" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11708798
No. Fabricante 87604740
Precio6.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
87604740

1/4" Diámetro del hombro x 5/8" Longitud del hombro, #10-32 UNF, Tornillo de hombro ranurado;303, 18-8 Acero inoxidable, Acabado pasivado, 3/8" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11708798
No. Fabricante 87604740

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    1/8in
  • Diámetro del hombro
    1/4 pulg.
  • Longitud del hombro
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Sujetador estándar
    MIL-S-21472; QQ-P-35
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303, 18-8
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
87604740 87604740 1/4X5/8 10-32TH 18-8SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo