Motion
87605069

Made in USA
87605069

3/16" de diámetro del hombro x 1-1/4" de longitud del hombro, #8-32 UNC, tornillo de hombro hexagonal;303 acero inoxidable, acabado pasivado, diámetro de la cabeza de 5/16"
Artículo MI #11708826
No. Fabricante 87605069
Precio6.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
87605069

3/16" de diámetro del hombro x 1-1/4" de longitud del hombro, #8-32 UNC, tornillo de hombro hexagonal;303 acero inoxidable, acabado pasivado, diámetro de la cabeza de 5/16"
Artículo MI #11708826
No. Fabricante 87605069

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    1/8in
  • Diámetro del hombro
    3/16 pulg.
  • Longitud del hombro
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    MIL-S-21472; QQ-P-35
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
87605069 87605069 3/16 X 1-1/4 8-32 TH M
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron