Motion
88617857

Made in USA
88617857

1/4" Diámetro del hombro x 5/16" Longitud del hombro, #10-24 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;300, 18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 3/16" Altura de la cabeza x 3/8" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11709424
No. Fabricante 88617857
Precio3.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88617857

1/4" Diámetro del hombro x 5/16" Longitud del hombro, #10-24 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;300, 18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 3/16" Altura de la cabeza x 3/8" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11709424
No. Fabricante 88617857

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/16 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    5/16in
  • Diámetro del hombro
    1/4 pulg.
  • Longitud del hombro
    5/16 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B18.3; BS 2470
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300, 18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
88617857 88617857 1/4X5/16 18-8SS SCKT S
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good