Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza7/16 pulg.
- Altura del cabezal7/32 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal3/8in
- Diámetro del hombro5/16 pulg.
- Longitud del hombro2-3/4 pulg.
- Profundidad de la rosca7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarANSI B18.3; BS 2470
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8, 300
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.