Motion
88618475

Made in USA
88618475

1/2" Diámetro del hombro x 3" Longitud del hombro, 3/8-16 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;300, 18-8 Acero inoxidable, Sin recubrimiento, 5/16" Altura de la cabeza x 3/4" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11709486
No. Fabricante 88618475
Precio17.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88618475

1/2" Diámetro del hombro x 3" Longitud del hombro, 3/8-16 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;300, 18-8 Acero inoxidable, Sin recubrimiento, 5/16" Altura de la cabeza x 3/4" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11709486
No. Fabricante 88618475

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Altura del cabezal
    5/16 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/4in
  • Diámetro del hombro
    1/2 pulg.
  • Longitud del hombro
    3 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B18.3; BS 2470
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, 300
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
88618475 88618475 1/2X3 18-8SS SCKT SHOU
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"