Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1-5/16 pulg.
- Altura del cabezal5/8 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal1/2in
- Diámetro del hombro1 pulg.
- Longitud del hombro1-1/2 pulg.
- Profundidad de la rosca1 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarANSI B18.3; BS 2470
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material300, 18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.