Motion
88928114

Made in USA
88928114

Diámetro de orificio de 3/16 in, Mango de trinquete, Remache de panel de nailon 9/16 in Longitud Bajo la cabeza, 0.03 in a 0.33 in Grosor del material, Diam de cabeza de 0.442 in
Artículo MI #11709637
No. Fabricante 88928114
Precio0.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88928114

Diámetro de orificio de 3/16 in, Mango de trinquete, Remache de panel de nailon 9/16 in Longitud Bajo la cabeza, 0.03 in a 0.33 in Grosor del material, Diam de cabeza de 0.442 in
Artículo MI #11709637
No. Fabricante 88928114

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.4420 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.0680
  • Longitud bajo la cabeza
    0.5620 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.3300 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.1870 pulg.
  • Espesor mínimo del material
    0.0300 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.1870 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    Trinquete
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
88928114 88928114 .187H .562L TRINQUETE NYL
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.
  • Los mangos de trinquete cuentan con dos mangos que se acoplan para crear una conexión segura. Son ideales para aplicaciones que requieren un cabezal de remache a ambos lados de la pieza de trabajo.