Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio3/32 pulg.
- Longitud máxima utilizable21/32 pulg.
- Longitud total3/4 pulg.
- Diámetro del pasador3/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del material1010-1018
- Número de orificios1
- TipoEstándar
Descripción general
- Los pasadores de horquilla estándar tienen un eje liso con un orificio en el extremo del eje
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.