Motion
89493365

Made in USA
89493365

5/8" to 1-1/2", Chucking Reamer Set; Straight Flute, Right Hand Cut, 10 Pieces
Artículo MI #11709668
No. Fabricante 89493365
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
89493365

5/8" to 1-1/2", Chucking Reamer Set; Straight Flute, Right Hand Cut, 10 Pieces
Artículo MI #11709668
No. Fabricante 89493365
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de fresa más grande
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    5/8 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg., 13/16 pulg., 7/8 pulg., 1 pulg., 1-1/8 pulg., 1-1/4 pulg., 1-3/8 pulg., 1-1/2 pulg.
  • Diámetro de fresa más pequeño
    5/8 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    10
  • Tipo de mango
    Mango reducido
  • Material de la unidad de almacenamiento
    Madera
  • Tipo de unidad de almacenamiento
    Bloque

Descripción general

Descripción del fabricante
89493365 89493365 10P 5/8-1-1/2" 1/2"SHK
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los diseños de mango reducidos son más pequeños que el diámetro de la broca y pueden caber en mandriles y boquillas estándar
  • Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"